EARTH MAN
充電式丸のこ用チップソー
(1件のレビュー)
用途
木材・合板の切断に。
適合材
木材・合板
刃数(p)
30
外径(Φmm)
110
刃厚(mm)
1.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
刃数(p)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59639572
DMP-3
木材・合板
30
110
1.4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください