超精密ヤスリ 金属用

超精密ヤスリ 金属用 - GISUKE(タカギ)
(1件のレビュー)
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。適合材金属セット内容丸、半丸、平材質(本体)SK2材質(グリップ)PVC(2重)内容量1パック(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59630043-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59630043
2021-08-10
用途: 値段の割にきっちり使える
製造業

ピン加工で利用しました。
普段使っているヤスリは違うものですが、普段急遽手元に必要だったため、一時利用で購入したのですが、価格に似合わずきっちり仕事をしてくれました。
耐久性はこれからですので不明ですが、それなりに保つなら次も考慮してよい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする