M&M
ホビーヤスリセット
(1件のレビュー)
様々な作業をこなす5本組。握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途
プラモデル・金属細工など細かな作業に便利。
セット内容
平、半丸、丸、四角、三角
柄長さ(mm)
約60
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59630104
-
約169
約15
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください