三方締めクランプ

三方締めクランプ - TAKAGI(高儀)
(2件のレビュー)

三方向から強力固定!

用途接着作業・材料固定などに。種類シャコ万力最大口開き(mm)約60アゴの深さ(mm)約60セット内容保護キャップ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640096-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59640096-6943521404-3- プレス3方締クランプ Strong Tool 69435214プレス3方締クランプStrong Tool1個
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59640096
2019-11-14
用途: バイクのフォークオイル交換時に

使い方が違うが、フォークオイル交換する際に上蓋の押しをする際に使用しました。使っていない時と比べ作業時間の短縮が可能に。

対象商品 : 59640096
2019-02-26
用途: 側板の圧着
教育・研究機関

側板を圧着するのに何か適した物は無いかと探していてやっと見つけました。上下を固定して側板を圧着するのに威力を発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする