M&M
木柄シリコンハンマー
用途
家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適。
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
シリコン
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/金型作業
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624565
-
50
307
小小
230
78
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
59624592
-
65
335
小
360
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください