GISUKE(タカギ)
伸縮式打音診断棒
こんなお得な商品も!
打診棒
モノタロウ
¥
1,898
税込
¥
2,088
(18)
携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
用途
タイルのはく離、浮き上がりの探査に。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
約165~735
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
セット内容
ストラップ付
アズワン品番
64-4061-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624303
EXS-30
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください