M&M
木柄石頭ハンマー
(1件のレビュー)
種類
石頭ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59620514
-
1.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59624818
-
1.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください