大工日和
両口玄能
225g。
用途
40mm前後の釘打ちに。
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59624504
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください