木工用ヤスリ

木工用ヤスリ - M&M
(1件のレビュー)

研削箇所で使い分けできる3つの形状。
握りやすく力の入るソフトグリップ。

用途木材の研削・面取りなどに。セット内容平、半丸、丸寸法(mm)150mm内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59630095-木材
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59630095
2020-07-31
用途: 木材加工
建設業・工事業

グリップが持ちやすいので力がしっかり伝わり、気持ちよくヤスリ掛けができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする