菊堂
ステンレス古流鋏
サビに強く切れ味持続ステンレス製。
用途
生花切りや、枝切りなどに。
材質
(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410
寸法(mm)
165
切断対象
枝、生花
切断サイズ
許容/1年目の若枝約Φ8mmまで
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59648898
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください