可燃性ガス検知器

可燃性ガス検知器 - 新コスモス電機

わかりやすい2つの表示方法。デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせします。
測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付きです。
小型・軽量で重さはわずか450g。片手で測定でき使いやすさは抜群です。
省電力で電池使用時間が従来機種より約2倍。
ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(センサ部は耐圧防爆構造)。

測定範囲0~100%LEL使用温度範囲(℃)0~40電源単三形アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付)、デジタル数値表示:0~100%LEL、デジタルバーグラフ表示:オートレンジ切替、0~10%LEL(Lレンジ)、0~100%LEL(Hレンジ)連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約20時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)検知原理接触燃焼式指示精度フルスケールの±5%防爆構造ExibdⅡCT3(本質安全防爆+耐圧防爆)警報方式ガス警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値20%LEL採取方式自動吸引式内容量1台
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58716132XP-3110-LNGLNG
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716148XP-3110-ノルマルヘキサンノルマルヘキサン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716166XP-3110-プロピレンプロピレン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716175XP-3110-アセチレンアセチレン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716193XP-3110-アセトンアセトン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716202XP-3110-トルエントルエン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716218XP-3110-キシレンキシレン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716227XP-3110-イソプロパノール(IPA)イソプロパノール(IPA)
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716245XP-3110-エチレンエチレン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716254XP-3110-エタンエタン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716263XP-3110-ベンゼンベンゼン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716272XP-3110-メチルエチルケトン(MEK)メチルエチルケトン(MEK)
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716288XP-3110-シクロヘキサンシクロヘキサン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716297XP-3110-ブタジエンブタジエン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
58716096XP-3110-ガソリンガソリン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
58716105XP-3110-エタノールエタノール
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
58716114XP-3110-ガソリンガソリン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
58716123XP-3110-プロパンプロパン
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
58716157XP-3110-メタノールメタノール
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
58716184XP-3110-アセトニトリルアセトニトリル
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
58716236XP-3110-酢酸エチル酢酸エチル
95,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58716132XP-3110-LNG72721846XP-3310Ⅱ-メタン_乾XP-3110-LNG ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 72721846ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1個
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58716148XP-3110-ノルマルヘキサン75399845XP-3310Ⅱ-n-ヘキサン_充XP-3110-ノルマルヘキサン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399845ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1セット
129,800
税込142,780
乾電池式から充電式にモデルチェンジされました
58716166XP-3110-プロピレン75399967XP-3310Ⅱ-プロピレン_充XP-3110-プロピレン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399967ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1セット
129,800
税込142,780
乾電池式から充電式にモデルチェンジされました
58716175XP-3110-アセチレン72721889XP-3310Ⅱ-アセチレン_乾XP-3110-アセチレン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 72721889ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1個
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58716193XP-3110-アセトン75399863XP-3310Ⅱ-アセトン_充XP-3110-アセトン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399863ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1セット
129,800
税込142,780
乾電池式から充電式にモデルチェンジされました
58716202XP-3110-トルエン75399924XP-3310Ⅱ-トルエン_充XP-3110-トルエン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399924ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1セット
129,800
税込142,780
乾電池式から充電式にモデルチェンジされました
58716218XP-3110-キシレン75399888XP-3310Ⅱ-キシレン_充XP-3110-キシレン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399888ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1セット
129,800
税込142,780
乾電池式から充電式にモデルチェンジされました
58716227XP-3110-イソプロパノール(IPA)75399784XP-3310Ⅱ-IPA_充XP-3110-イソプロパノール(IPA) ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399784ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1セット
129,800
税込142,780
乾電池式から充電式にモデルチェンジされました
58716245XP-3110-エチレン72721898XP-3310Ⅱ-エチレン_乾XP-3110-エチレン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 72721898ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1個
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58716254XP-3110-エタン72721907XP-3310Ⅱ-エタン_乾XP-3110-エタン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 72721907ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1個
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58716263XP-3110-ベンゼン75399985XP-3310Ⅱ-ベンゼン_乾XP-3110-ベンゼン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399985ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58716272XP-3110-メチルエチルケトン(MEK)75399827XP-3310Ⅱ-MEK_乾XP-3110-メチルエチルケトン(MEK) ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399827ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58716288XP-3110-シクロヘキサン75399906XP-3310Ⅱ-シクロヘキサン_乾XP-3110-シクロヘキサン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399906ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58716297XP-3110-ブタジエン75399949XP-3310Ⅱ-ブタジエン_乾XP-3110-ブタジエン ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 75399949ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ新コスモス電機1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする