モノタロウ

自己融着テープ 厚手

自己融着テープ 厚手 - モノタロウ
(2件のレビュー)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。※通常タイプと比較して伸度が2倍ですので、千切れにくく、より強力に融着する事が出来ます。

用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。厚さ(mm)1材質シリコン幅(mm)25長さ(m)11伸度(%)800使用可能温度範囲-45~200℃引張強度(MPa)6.5内容量1個
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。
※テープ同士を重ねる事で融着しますので、修正をする際は速やかに行って下さい。
※切断にはカッターをご使用ください。
※食品衛生法適合品ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60765172-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60765172-10448655LLFA40 R1-5-8A- LLFAテープ GTG ENGINEERING 10448655LLFAテープGTG ENGINEERING1個
19,980
税込21,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60765172
2019-10-06
用途: 水道管の水漏れ
COCOON

水漏れがほとんどなくなった。噴き出していたのが、ときどき滴る程度になった。一度よじれるとなかなかもどらない。

1が参考にしています
対象商品 : 60765172
2018-02-01
用途: 屋外の水道管(塩ビや鉛管ではなく表面が茶色の金属)の5mm穴の水漏れ
京伝サービス業

現在、施工後三時間ほどたっていますが、まったく問題ないようです。
時節柄(二月八王子市)五万円以上かかると業者から言われましたが、このテープで漏れは完全に止り感謝しています。自分で補修でき、気分爽快です。尚、施工は簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする