LX-5 縦仕切板

LX-5 縦仕切板 - プラス[家具]LX-5 縦仕切板 - プラス[家具]LX-5 縦仕切板 - プラス[家具]LX-5 縦仕切板 - プラス[家具]LX-5 縦仕切板 - プラス[家具]LX-5 縦仕切板 - プラス[家具]
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
種類
材質
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58800875L5-SI-T2 DGY390×8×100ダークグレー(DGY)縦仕切板-A5・B5・B6引出し(D450用)
2,700
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
58800902L5-SI-T4 DGY340×8×100ダークグレー(DGY)縦仕切板-B5・B6引出し(D400用)
2,700
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
58801042L5-SI-FT1 DGY445×15×70ダークグレー(DGY)縦仕切板-B4引出し
4,200
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
58800893L5-SI-B4A DGY300×1×174ダークグレー(DGY)R型縦仕切板鋼板、焼付塗装-
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
58800394L5-SI-T1 DGY-----
1,600
取扱い終了
返品不可
58800403L5-SI-B4T DGY350×1×174ダークグレー(DGY)R型縦仕切板-A3・A4・B4引出し(D450用)
1,700
取扱い終了
返品不可
58800884L5-SI-T3353×15×70ダークグレー(DGY)縦仕切板鋼板、焼付塗装-
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58800893L5-SI-B4A DGY23178936L6-SI-B4A BKL5-SI-B4A DGY ラテラルファイリングキャビネット用縦仕切板 プラス[家具] 23178936ラテラルファイリングキャビネット用縦仕切板プラス[家具]1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする