電源系コンセントボックス

電源系コンセントボックス - プラス[家具]

片袖机・両袖机・平机の配線もこれですっきり。脱着可能な配線キャップの中ぶたを取ってコンセントボックスに付け替えるだけなので、取り付けも簡単にできます。

種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)12内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達は別途配送費が発生いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58874533LA-CS W4コード2.5m、アース付コンセント2個口(定格15A・125V)、ACプラグ(2Pアース端子付)スチールデスクシリーズ「UJデスク」「JSデスク」ホワイト、ホワイトメープル用
9,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58800446LA-CS HT--
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58874524LA-CS LGYコード2.5m、アース付コンセント2個口(定格15A・125V)、ACプラグ(2Pアース端子付)スチールデスクシリーズ「JSデスク」エルグレー用
6,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする