曜日別特売

L6 スタンダードタイプ パーソナルロッカー(ダイヤル錠)(連結サービスなし)

L6 スタンダードタイプ パーソナルロッカー(ダイヤル錠)(連結サービスなし) - プラス[家具]

L6(エルロク)スタンダードタイプのパーソナルロッカー(ダイヤル錠)です。
鍵管理の煩わしさを解消するダイヤル錠タイプ(4桁)。
庫内で充電可能な配線機能を搭載(配線ベースが必要)。
扉の裏には封筒や書類などを入れられる収納ボックスが標準で付属しています。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。

グリーン購入法適合種別パーソナルロッカーホワイト材質(本体)鋼板/焼付塗装最大積載量(kg)20(棚板)装備メール投入口、扉裏収納ボックス、配線口設置方式下置き用材質(扉)鋼板/焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工棚板厚さ(mm)15ダイヤル錠内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
※上下連結の際は幅と奥行が同じ商品をお選びください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
棚板数(枚)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58813518L6-105L-4MD W4584(可動式)900×450×1050(1扉)415×400×475必須(別売 L5-11)、配線ベース:庫内電源使用時L5-11の代わりに必須(別売 L5-11X)
190,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58813527L6-A105L-4MD W4554(可動式)900×400×1050(1扉)415×350×475必須(別売 L5-A11)、配線ベース:庫内電源使用時L5-A11の代わりに必須(別売 L5-A11X)
180,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58813536L6-180L-8MD W4988(可動式)900×450×1770(1扉 上・中段)415×400×392、(1扉 下段)415×400×372必須(別売 L5-11)、配線ベース:庫内電源使用時L5-11の代わりに必須(別売 L5-11X)
314,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58813545L6-A180L-8MD W4928(可動式)900×400×1770(1扉 上・中段)415×350×392、(1扉 下段)415×350×372必須(別売 L5-A11)、配線ベース:庫内電源使用時L5-A11の代わりに必須(別売 L5-A11X)
307,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58813554L6-J105L-8MD W4908(可動式)1400×450×1050(1扉)315×400×475必須(別売 L6-J11X)(配線ベースのみ対応)
329,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58813563L6-K105L-8MD W4858(可動式)1400×400×1050(1扉)315×350×475必須(別売 L6-K11X)(配線ベースのみ対応)
314,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58813572L6-L105L-6MD W4776(可動式)1200×450×1050(1扉)365×400×475必須(別売 L6-L11X)(配線ベースのみ対応)
299,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58813588L6-M105L-6MD W4726(可動式)1200×400×1050(1扉)365×350×475必須(別売 L6-M11X)(配線ベースのみ対応)
284,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58816993L6-180L-6MD W4966(可動式)900×450×1770(1扉 上・中段)415×400×540、(1扉 下段)415×400×520必須(別売 L5-11)、配線ベース:庫内電源使用時L5-11の代わりに必須(別売 L5-11X)
270,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58817002L6-A180L-6MD W4906(可動式)900×400×1770(1扉 上・中段)415×350×540、(1扉 下段)415×350×520必須(別売 L5-A11)、配線ベース:庫内電源使用時L5-A11の代わりに必須(別売 L5-A11X)
256,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする