L6 横移動基本型

L6 横移動基本型 - PLUS(プラス)[文具]
仕様組立サービスなしホワイト材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ基本型材質(天板)鋼板、ハーフパンチ加工棚ピッチ(mm)20外幅(mm)ベースセット:1830材質(扉)鋼板、焼付塗装棚板厚さ(mm)15グリーン購入法適合材質(側板)鋼板、ハーフパンチ加工内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
最大積載荷重(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58814814L6-555YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)450、(後列)450(底板・棚板)D450:40(D450)864×450×2030ベースセット:1420
637,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814832L6-545YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)400、(後列)450(底板・棚板)D450・400:40(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030ベースセット:1370
626,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814857L6-535YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)340、(後列)450(底板・棚板)D450:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1310
620,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814875L6-525YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)270、(後列)450(底板・棚板)D450:40、D270:20(D450)864×450×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1240
612,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814893L6-455YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)450、(後列)400(底板・棚板)D450・400:40(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030ベースセット:1370
625,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814918L6-445YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)400、(後列)400(底板・棚板)D450・400:40(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030ベースセット:1320
614,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814936L6-435YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)340、(後列)400(底板・棚板)D450・400:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1260
609,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814954L6-425YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)270、(後列)400(底板・棚板)D450・400:40、D270:20(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1190
601,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814972L6-355YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)450、(後列)340(底板・棚板)D450:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1310
620,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58814997L6-345YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)400、(後列)340(底板・棚板)D450・400:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1260
609,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815015L6-335YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)340、(後列)340(底板・棚板)D450:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1200
604,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815033L6-325YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)270、(後列)340(底板・棚板)D450:40、D340:35、D270:20(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1130
596,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815058L6-255YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)450、(後列)270(底板・棚板)D450:40、D270:20(D450)864×450×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1240
614,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815076L6-245YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)400、(後列)270(底板・棚板)D450・400:40、D270:20(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1190
603,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815094L6-235YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)340、(後列)270(底板・棚板)D450:40、D340:35、D270:20(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1130
597,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815112L6-225YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)270、(後列)270(底板・棚板)D450:40、D270:20(D450)864×450×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1060
589,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815137L6-554YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)450、(後列)450(底板・棚板)D450・400:40(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030ベースセット:1370
631,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815155L6-544YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)400、(後列)450(底板・棚板)D450・400:40(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030ベースセット:1320
620,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815173L6-534YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)340、(後列)450(底板・棚板)D450・400:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1260
614,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815198L6-524YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)270、(後列)450(底板・棚板)D450・400:40、D270:20(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1190
606,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815216L6-454YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)450、(後列)400(底板・棚板)D450・400:40(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030ベースセット:1320
619,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815234L6-444YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)400、(後列)400(底板・棚板)D400:40(D400)864×400×2030ベースセット:1270
608,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815252L6-434YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)340、(後列)400(底板・棚板)D400:40、D340:35(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1210
603,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815277L6-424YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)270、(後列)400(底板・棚板)D400:40、D270:20(D400)864×400×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1140
595,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815295L6-354YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)450、(後列)340(底板・棚板)D450・400:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1260
614,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815313L6-344YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)400、(後列)340(底板・棚板)D400:40、D340:35(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1210
603,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815338L6-334YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)340、(後列)340(底板・棚板)D400:40、D340:35(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1150
598,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815356L6-324YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)270、(後列)340(底板・棚板)D400:40、D340:35、D270:20(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1080
590,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815374L6-254YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)450、(後列)270(底板・棚板)D450・400:40、D270:20(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1190
608,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815392L6-244YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)400、(後列)270(底板・棚板)400:40、D270:20(D400)864×400×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1140
597,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815417L6-234YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)340、(後列)270(底板・棚板)D400:40、D340:35、D270:20(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1080
591,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815435L6-224YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)400、(中列)270、(後列)270(底板・棚板)D400:40、D270:20(D400)864×400×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1010
583,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815453L6-553YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)450、(後列)450(底板・棚板)D450:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1310
627,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815478L6-543YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)400、(後列)450(底板・棚板)D450・400:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1260
616,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815496L6-533YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)340、(後列)450(底板・棚板)D450:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1200
610,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815514L6-523YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)270、(後列)450(底板・棚板)D450:40、D340:35、D270:20(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1130
602,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815532L6-453YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)450、(後列)400(底板・棚板)D450・400:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1260
615,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815557L6-443YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)400、(後列)400(底板・棚板)D400:40、D340:35(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1210
604,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815575L6-433YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)340、(後列)400(底板・棚板)D400:40、D340:35(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1150
599,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815593L6-423YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)270、(後列)400(底板・棚板)D400:40、D340:35、D270:20(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1080
591,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815618L6-353YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)450、(後列)340(底板・棚板)D450:40、D340:35(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1200
610,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815636L6-343YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)400、(後列)340(底板・棚板)D400:40、D340:35(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030ベースセット:1150
599,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815654L6-333YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)340、(後列)340(底板・棚板)D340:35(D340)864×340×2030ベースセット:1090
594,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815672L6-323YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)270、(後列)340(底板・棚板)D340:35、D270:20(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1020
586,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815697L6-253YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)450、(後列)270(底板・棚板)D450:40、D340:35、D270:20(D450)864×450×2030、(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1130
604,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815715L6-243YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)400、(後列)270(底板・棚板)D400:40、D340:35、D270:20(D400)864×400×2030、(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1080
593,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815733L6-233YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)340、(中列)340、(後列)270(底板・棚板)D340:35、D270:20(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1020
587,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815758L6-223YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)270、(中列)270、(後列)340(底板・棚板)D340:35、D270:20(D340)864×340×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:950
579,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815776L6-552YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)450、(中列)450、(後列)450(底板・棚板)D450:40(D450)864×450×2030ベースセット:1240
621,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58815794L6-542YH-K W4本体:2100+ベース:110+上レール:50)(前列)270、(中列)400、(後列)450(底板・棚板)D450・400:40、D270:20(D450)864×450×2030、(D400)864×400×2030、(D270)864×270×2030ベースセット:1190
610,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする