曜日別特売

b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし)

b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]b-Foret フリーデスク 両面タイプ(組立サービスなし) - プラス[家具]

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」フリーデスク両面タイプ。
天板には配線を簡単に出し入れできる溝(配線口)付きで、コンセントやコードをすっきり収納します。

材質天板・幕板・本体・脚部=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS高さ(mm)720奥行(mm)1200キャスターなし最大積載荷重(kg)天板(幅1200mmあたり)=60天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58874217BF2-1012-J W4(本体・天板)ホワイト1000×1200×72060
79,800
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874226BF2-1212-J W4(本体・天板)ホワイト1200×1200×72060
83,400
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874235BF2-2012-J W4(本体・天板)ホワイト2000×1200×72060
122,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874244BF2-2412-J W4(本体・天板)ホワイト2400×1200×72060
130,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874296BF2-1012-J T2ホワイト/ミディアムウッド1000×1200×72060
79,800
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874305BF2-1212-J T2ホワイト/ミディアムウッド1200×1200×72060
83,400
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874314BF2-2012-J T2ホワイト/ミディアムウッド2000×1200×72060
122,600
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
58874323BF2-2412-J T2ホワイト/ミディアムウッド2400×1200×72060
130,400
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

製品紹介 b-Foret フリーデスク 両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする