曜日別特売

ななめカットデスクマット OAタイプ エコノミー

ななめカットデスクマット OAタイプ エコノミー - PLUS(プラス)[文具]ななめカットデスクマット OAタイプ エコノミー - PLUS(プラス)[文具]ななめカットデスクマット OAタイプ エコノミー - PLUS(プラス)[文具]ななめカットデスクマット OAタイプ エコノミー - PLUS(プラス)[文具]ななめカットデスクマット OAタイプ エコノミー - PLUS(プラス)[文具]ななめカットデスクマット OAタイプ エコノミー - PLUS(プラス)[文具]ななめカットデスクマット OAタイプ エコノミー - PLUS(プラス)[文具]ななめカットデスクマット OAタイプ エコノミー - PLUS(プラス)[文具]

JN片袖机対応のななめカットデスクマットOAタイプエコノミー。
印刷物のインクがマット面に移りにくい加工を施しています(常温使用の場合)。
マット全体がマウスパッドとして使用できます(マウスによっては反応がにぶい場合があります)。
エッジはシャツの袖口が傷みにくい、全周ななめカット加工です。

マット厚(mm)1.2仕様光学式マウス、ボール式マウス対応材質マット:ポリ塩化ビニル(PVC)タイプシングル(下敷きなし)角寸法10Rグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時には配送スタッフが開梱・組立・設置・梱包材の引取まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58876746DM-005ES1045×715
5,400
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58876755DM-006ES1045×620
5,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58876764DM-007ES900×620
4,700
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする