KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結

KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート× 、上連結× 、下連結× 、ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別セミベース高(mm)110内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※2つの床板奥行サイズを1種類の柱で兼用しております。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
全423種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
423種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58909594KZWN60A120Sセミホワイト6006761200
35,200
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909603KZWN60Z120Sセミホワイト6007761200
35,700
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909612KZWN60B120Sセミホワイト6008761200
37,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909628KZWN60C120Sセミホワイト6009761200
38,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909637KZWN60A135Sセミホワイト6006761350
35,200
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909646KZWN60Z135Sセミホワイト6007761350
36,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909655KZWN60B135Sセミホワイト6008761350
37,400
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909664KZWN60C135Sセミホワイト6009761350
38,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909673KZWN60D135Sセミホワイト60011761350
40,900
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909682KZWN60E135Sセミホワイト60012761350
43,900
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909698KZWN60A150Sセミホワイト6006761500
36,500
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909707KZWN60Z150Sセミホワイト6007761500
37,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909716KZWN60B150Sセミホワイト6008761500
38,300
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909725KZWN60C150Sセミホワイト6009761500
39,100
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909734KZWN60D150Sセミホワイト60011761500
41,600
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909743KZWN60E150Sセミホワイト60012761500
44,900
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909752KZWN60H150Sセミホワイト60015761500
49,800
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909768KZWN60K150Sセミホワイト60018761500
52,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909777KZWN60A165Sセミホワイト6006761650
37,800
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909786KZWN60Z165Sセミホワイト6007761650
38,100
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909795KZWN60B165Sセミホワイト6008761650
39,600
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909804KZWN60C165Sセミホワイト6009761650
40,400
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909813KZWN60D165Sセミホワイト60011761650
43,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909822KZWN60E165Sセミホワイト60012761650
46,100
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909838KZWN60H165Sセミホワイト60015761650
53,500
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909847KZWN60K165Sセミホワイト60018761650
59,600
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909856KZWN60A180Sセミホワイト6006761800
39,100
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909865KZWN60Z180Sセミホワイト6007761800
39,500
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909874KZWN60B180Sセミホワイト6008761800
41,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909883KZWN60C180Sセミホワイト6009761800
42,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909892KZWN60D180Sセミホワイト60011761800
44,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909908KZWN60E180Sセミホワイト60012761800
47,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909917KZWN60H180Sセミホワイト60015761800
52,600
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909926KZWN60K180Sセミホワイト60018761800
58,500
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909935KZWN60A210Sセミホワイト6006762100
42,200
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909944KZWN60Z210Sセミホワイト6007762100
42,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909953KZWN60B210Sセミホワイト6008762100
44,000
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909962KZWN60C210Sセミホワイト6009762100
44,700
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909978KZWN60D210Sセミホワイト60011762100
47,300
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909987KZWN60E210Sセミホワイト60012762100
50,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58909996KZWN60H210Sセミホワイト60015762100
55,700
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58910005KZWN60K210Sセミホワイト60018762100
61,500
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58910014KZWN60C240Sセミホワイト6009762400
47,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58910023KZWN60D240Sセミホワイト60011762400
49,900
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58910032KZWN60E240Sセミホワイト60012762400
53,200
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58910048KZWN60H240Sセミホワイト60015762400
58,300
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58910057KZWN60K240Sセミホワイト60018762400
64,100
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58910066KZWN90A120Sセミホワイト9006761200
36,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58910075KZWN90Z120Sセミホワイト9007761200
37,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58910084KZWN90B120Sセミホワイト9008761200
39,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする