KZG型片面ユニット(バックボードタイプ)本体

KZG型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZG型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZG型片面ユニット(バックボードタイプ)本体 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。

ホワイト仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×2 パラペット×2、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×2 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×2 パラペット×2種別本体ベース高(mm)110内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58916655KZGHS90C180S本体9005701800
68,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916664KZGHS90E180S本体9007201800
75,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916673KZGHS90C210S本体9005702100
77,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916682KZGHS90E210S本体9007202100
84,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916698KZGHS90C240S本体9005702400
85,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916707KZGHS90E240S本体9007202400
92,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916716KZGHS120C180S本体12005701800
72,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916725KZGHS120E180S本体12007201800
80,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916734KZGHS120C210S本体12005702100
82,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916743KZGHS120E210S本体12007202100
89,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916752KZGHS120C240S本体12005702400
92,400
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916768KZGHS120E240S本体12007202400
99,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916777KZGHS180C180S本体18005701800
99,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916786KZGHS180E180S本体18007201800
108,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916795KZGHS180C210S本体18005702100
111,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916804KZGHS180E210S本体18007202100
121,300
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916813KZGHS180C240S本体18005702400
121,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916822KZGHS180E240S本体18007202400
131,600
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916838KZGHS240C180S本体24005701800
107,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916847KZGHS240E180S本体24007201800
117,400
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916856KZGHS240C210S本体24005702100
121,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916865KZGHS240E210S本体24007202100
130,900
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916874KZGHS240C240S本体24005702400
136,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916883KZGHS240E240S本体24007202400
146,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする