KZG型片面ユニット(バックボードタイプ)連結

KZG型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZG型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZG型片面ユニット(バックボードタイプ)連結 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。

ホワイト仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×1 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 アーム×1 パラペット×2、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×1 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 柱パネル受×4 背面ボード×2 アーム×1 パラペット×2種別セミベース高(mm)110内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58916892KZGHS90C180Sセミ9005701800
44,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916908KZGHS90E180Sセミ9007201800
49,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916917KZGHS90C210Sセミ9005702100
50,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916926KZGHS90E210Sセミ9007202100
54,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916935KZGHS90C240Sセミ9005702400
54,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916944KZGHS90E240Sセミ9007202400
59,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916953KZGHS120C180Sセミ12005701800
49,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916962KZGHS120E180Sセミ12007201800
53,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916978KZGHS120C210Sセミ12005702100
55,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916987KZGHS120E210Sセミ12007202100
59,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58916996KZGHS120C240Sセミ12005702400
62,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917005KZGHS120E240Sセミ12007202400
66,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917014KZGHS180C180Sセミ18005701800
75,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917023KZGHS180E180Sセミ18007201800
82,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917032KZGHS180C210Sセミ18005702100
84,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917048KZGHS180E210Sセミ18007202100
91,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917057KZGHS180C240Sセミ18005702400
91,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917066KZGHS180E240Sセミ18007202400
98,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917075KZGHS240C180Sセミ24005701800
84,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917084KZGHS240E180Sセミ24007201800
91,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917093KZGHS240C210Sセミ24005702100
94,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917102KZGHS240E210Sセミ24007202100
101,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917118KZGHS240C240Sセミ24005702400
106,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917127KZGHS240E240Sセミ24007202400
113,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする