KZG型片面ユニット(バックネットタイプ)連結

KZG型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZG型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZG型片面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

ホワイト仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×1 棚板(床板)×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×1 パラペット×2、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×1 棚板(床板)×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×1 パラペット×2種別セミベース高(mm)110内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
全24種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58917373KZGHN90C180Sセミ9005701800
51,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917382KZGHN90E180Sセミ9007201800
55,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917398KZGHN90C210Sセミ9005702100
56,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917407KZGHN90E210Sセミ9007202100
60,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917416KZGHN90C240Sセミ9005702400
63,600
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917425KZGHN90E240Sセミ9007202400
68,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917434KZGHN120C180Sセミ12005701800
58,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917443KZGHN120E180Sセミ12007201800
63,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917452KZGHN120C210Sセミ12005702100
64,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917468KZGHN120E210Sセミ12007202100
68,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917477KZGHN120C240Sセミ12005702400
72,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917486KZGHN120E240Sセミ12007202400
77,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917495KZGHN180C180Sセミ18005701800
87,800
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917504KZGHN180E180Sセミ18007201800
95,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917513KZGHN180C210Sセミ18005702100
96,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917522KZGHN180E210Sセミ18007202100
103,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917538KZGHN180C240Sセミ18005702400
108,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917547KZGHN180E240Sセミ18007202400
115,900
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917556KZGHN240C180Sセミ24005701800
103,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917565KZGHN240E180Sセミ24007201800
110,300
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917574KZGHN240C210Sセミ24005702100
112,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917583KZGHN240E210Sセミ24007202100
119,700
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917592KZGHN240C240Sセミ24005702400
127,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58917608KZGHN240E240Sセミ24007202400
134,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする