KZG型両面ユニット(バックネットタイプ)本体

KZG型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZG型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンスKZG型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

ホワイト仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容W900・1200:柱×2 柱キャップ×2 前柱×4 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×4 パラペット×4、W1800・2400:柱×3 柱キャップ×3 前柱×4 棚板(床板)×4 両面脚×3 固定ピン×3 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×4 パラペット×4種別本体ベース高(mm)110内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
全24種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58918098KZGWN90C180S本体90010601800
117,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918107KZGWN90E180S本体90013601800
131,900
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918116KZGWN90C210S本体90010602100
129,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918125KZGWN90E210S本体90013602100
143,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918134KZGWN90C240S本体90010602400
144,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918143KZGWN90E240S本体90013602400
159,300
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918152KZGWN120C180S本体120010601800
128,100
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918168KZGWN120E180S本体120013601800
142,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918177KZGWN120C210S本体120010602100
139,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918186KZGWN120E210S本体120013602100
154,400
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918195KZGWN120C240S本体120010602400
156,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918204KZGWN120E240S本体120013602400
171,300
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918213KZGWN180C180S本体180010601800
165,900
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918222KZGWN180E180S本体180013601800
185,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918238KZGWN180C210S本体180010602100
181,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918247KZGWN180E210S本体180013602100
200,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918256KZGWN180C240S本体180010602400
201,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918265KZGWN180E240S本体180013602400
221,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918274KZGWN240C180S本体240010601800
187,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918283KZGWN240E180S本体240013601800
206,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918292KZGWN240C210S本体240010602100
203,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918308KZGWN240E210S本体240013602100
222,100
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918317KZGWN240C240S本体240010602400
225,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918326KZGWN240E240S本体240013602400
244,900
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする