KZG型両面ユニット(バックネットタイプ)連結

KZG型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZG型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKZG型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンス

26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
40×40のスリット付の前柱を設定し安定感のあるボリューム陳列ができます。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

ホワイト仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容W900・1200:柱×1 柱キャップ×1 前柱×2 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1 アーム×2 パラペット×4、W1800・2400:柱×2 柱キャップ×2 前柱×2 棚板(床板)×4 両面脚×2 固定ピン×2 上連結×2 下連結×2 ネット用クリップ×4(H2100、2400×8) 背面ネット×2 アーム×2 パラペット×4種別セミベース高(mm)110内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58918335KZGWN90C180Sセミ90010601800
76,900
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918344KZGWN90E180Sセミ90013601800
86,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918353KZGWN90C210Sセミ90010602100
83,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918362KZGWN90E210Sセミ90013602100
93,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918378KZGWN90C240Sセミ90010602400
93,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918387KZGWN90E240Sセミ90013602400
102,800
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918396KZGWN120C180Sセミ120010601800
87,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918405KZGWN120E180Sセミ120013601800
96,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918414KZGWN120C210Sセミ120010602100
94,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918423KZGWN120E210Sセミ120013602100
103,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918432KZGWN120C240Sセミ120010602400
105,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918448KZGWN120E240Sセミ120013602400
114,700
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918457KZGWN180C180Sセミ180010601800
125,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918466KZGWN180E180Sセミ180013601800
139,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918475KZGWN180C210Sセミ180010602100
135,900
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918484KZGWN180E210Sセミ180013602100
150,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918493KZGWN180C240Sセミ180010602400
150,400
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918502KZGWN180E240Sセミ180013602400
164,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918518KZGWN240C180Sセミ240010601800
146,900
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918527KZGWN240E180Sセミ240013601800
160,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918536KZGWN240C210Sセミ240010602100
157,900
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918545KZGWN240E210Sセミ240013602100
171,800
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918554KZGWN240C240Sセミ240010602400
174,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58918563KZGWN240E240Sセミ240013602400
188,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする