曜日別特売

KS型両面ユニット(バックネットタイプ)連結

KS型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKS型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンスKS型両面ユニット(バックネットタイプ)連結 - タテヤマアドバンス

26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。

ホワイト仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1種別セミベース高(mm)110内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※柱下部のアジャスターにて水平を調整下さい。
※組立にはプラスチックハマーが必要です。
※連結タイプ単独のご使用はできません。
全92種類を絞り込む
間口W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W(mm)
奥行D(mm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58924583KSWN60A120Sセミ6006761200
34,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924592KSWN60Z120Sセミ6007761200
34,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924608KSWN60B120Sセミ6008761200
36,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924617KSWN60C120Sセミ6009761200
36,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924626KSWN60A135Sセミ6006761350
34,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924635KSWN60Z135Sセミ6007761350
34,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924644KSWN60B135Sセミ6008761350
36,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924653KSWN60C135Sセミ6009761350
37,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924662KSWN60D135Sセミ60011761350
39,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924678KSWN60E135Sセミ60012761350
42,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924687KSWN60A150Sセミ6006761500
35,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924696KSWN60Z150Sセミ6007761500
35,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924705KSWN60B150Sセミ6008761500
37,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924714KSWN60C150Sセミ6009761500
38,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924723KSWN60D150Sセミ60011761500
40,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924732KSWN60E150Sセミ60012761500
43,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924748KSWN60A165Sセミ6006761650
36,600
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924757KSWN60Z165Sセミ6007761650
37,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924766KSWN60B165Sセミ6008761650
38,500
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924775KSWN60C165Sセミ6009761650
39,100
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924784KSWN60D165Sセミ60011761650
41,800
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924793KSWN60E165Sセミ60012761650
44,700
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924802KSWN60A180Sセミ6006761800
38,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924818KSWN60Z180Sセミ6007761800
38,300
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924827KSWN60B180Sセミ6008761800
39,800
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924836KSWN60C180Sセミ6009761800
40,600
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924845KSWN60D180Sセミ60011761800
43,100
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924854KSWN60E180Sセミ60012761800
46,100
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924863KSWN60B210Sセミ6008762100
43,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924872KSWN60C210Sセミ6009762100
44,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924888KSWN60D210Sセミ60011762100
47,300
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924897KSWN60E210Sセミ60012762100
50,400
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924906KSWN90A120Sセミ9006761200
35,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924915KSWN90Z120Sセミ9007761200
36,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924924KSWN90B120Sセミ9008761200
38,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924933KSWN90C120Sセミ9009761200
38,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924942KSWN90A135Sセミ9006761350
35,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924958KSWN90Z135Sセミ9007761350
36,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924967KSWN90B135Sセミ9008761350
38,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924976KSWN90C135Sセミ9009761350
38,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924985KSWN90D135Sセミ90011761350
41,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58924994KSWN90E135Sセミ90012761350
43,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925003KSWN90A150Sセミ9006761500
36,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925012KSWN90Z150Sセミ9007761500
37,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925028KSWN90B150Sセミ9008761500
39,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925037KSWN90C150Sセミ9009761500
39,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925046KSWN90D150Sセミ90011761500
42,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925055KSWN90E150Sセミ90012761500
44,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925064KSWN90A165Sセミ9006761650
38,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58925073KSWN90Z165Sセミ9007761650
39,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする