タテヤマアドバンス
スチール製ディスプレイパネルBセット(KZ専用)
37.5ピッチのラインパネルを柱スリットに直接とりつけるタイプです。
ラインパネル用のフック、角バーセットが陳列の自由度の大きい商品です。
セット内容
下カバー×1(パネルは高さに応じて寸法、枚数が違います。)
材質/仕上
スチール/焼付塗装
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KSシリーズには使用できません。
※DPSパネル用のパーツ以外使用できません。
※セットのパネルは高さに応じて寸法、枚数が違います。
全12種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
1350
1500
1650
1800
2100
2400
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58926972
SX8019
900
ホワイト
1350
¥
46,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926988
SX8022
900
ホワイト
1500
¥
53,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58926997
SX8025
900
ホワイト
1650
¥
56,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927006
SX8028
900
ホワイト
1800
¥
60,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927015
SX8031
900
ホワイト
2100
¥
73,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927024
SX8034
900
ホワイト
2400
¥
80,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927033
SX8020
1200
ホワイト
1350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927042
SX8023
1200
ホワイト
1500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927058
SX8026
1200
ホワイト
1650
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927067
SX8029
1200
ホワイト
1800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927076
SX8032
1200
ホワイト
2100
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58927085
SX8035
1200
ホワイト
2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。