タテヤマアドバンス
キャスター付きストッカー(KZ・KS兼用)
キャスターでゴロゴロ取り出せるスチール製ストッカーです。
ストッカー内寸830×280×240と在庫品や備品の収納にピッタリの容量です。
キャスターは取付済みです。
セット内容
ストッカー×1
幅(mm)
900
材質/仕上
スチール/焼付塗装 キャスター取付済
色
ホワイト
高さ(mm)
350
耐荷重(kg)
30
メーカー商品コード
77472
内容量
1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組み立て式ストッカーです。棚板セット別途です。
※組立には電動ドライバーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58927532
77472
¥
20,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません