タテヤマアドバンス
DPストッカー(KZ・KS兼用)
ストッカーでも量感のでるディスプレイでも使えるストッカーです。
ディスプレイ時は5段階に傾斜可能です。
セット内容
ストッカー×1
幅(mm)
900
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
耐荷重(kg)
30
メーカー商品コード
77491
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本品は完成品です。
※棚板セット別途です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58927548
77491
¥
31,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません