タテヤマアドバンス
ステージ台セット(KZ・KS兼用)
備品類の収納としてもレジカウンター後ろの作業台としてもピッタリです。
セット内容
ステージ台×1 キックプレート×1 ベースブラケット×2
幅(mm)
900
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
奥行(mm)
350
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※奥行350用什器専用です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58927566
DKZステージ台セット(引出・鍵付)
SX8584
¥
106,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927575
DKZステージ台セット(開き戸)
SX8585
¥
74,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58927584
DKZステージ台セット(オープン)
SX8586
¥
59,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。