タテヤマアドバンス
一体型什器50両面ユニット(ネットタイプ)
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面ネットタイプ(50ピッチネット)使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
色
ホワイト
材質/仕上
スチール/焼付塗装
仕様
溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
呼び寸法W(mm)
900
呼び寸法D(mm)
400
内容量
1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ベース棚は含まれません。別途購入下さい。
※アジャスタータイプH1350→H1300 H1500→H1450。
※隣りに什器が並ぶ際にキャスターが干渉する可能性があります。
※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
メーカー商品コード
呼び寸法H(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58928625
STA-50WNC
-
53404
1350
キャスタータイプ
¥
29,300
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928634
STA-50WNC
-
53405
1500
キャスタータイプ
¥
31,400
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928643
STA-50WNA
-
53406
1350
アジャスタータイプ
¥
26,800
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928652
STA-50WNA
-
53407
1500
アジャスタータイプ
¥
29,000
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19314797
STA-50WNC【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
53405
1500
キャスタータイプ
¥
31,400
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。