一体型什器40両面ユニット(オープンタイプ)
組立不要の一体型什器です。
届いてからすぐご使用になれ、キャスター付きですので移動もラクラクです。
背面オープンタイプ(オプションでパネルタイプにできます。)
使用にならない場合は重ねることで省スペースで収納できます。
仕様溶接一体型什器1台※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
高さ(mm)1350
奥行(mm)400
間口(mm)900
メーカー商品コード53416
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ベース棚は含まれません。別途購入下さい。
※アジャスタータイプH1350→H1300、H1500→H1450。
※隣りに什器が並ぶ際にキャスターが干渉する可能性があります。
※キャスタータイプは50Φ自在キャスター付。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |