タテヤマアドバンス
一体型什器サイドネットセット(STA50・40兼用)
STAシリーズ専用のサイドネットです。
50ピッチのネットですので通常のネットフックがご利用頂けます。
色
ホワイト
材質/仕上
スチール/焼付塗装
セット内容
取付金具付ネット×1
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※左右があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58928905
53468
53468
1350
300
¥
13,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928914
53472
53472
1350
300
¥
13,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928923
53469
53469
1500
300
¥
14,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928932
53473
53473
1500
300
¥
14,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928948
53470
53470
1350
350
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928957
53474
53474
1350
350
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928966
53471
53471
1500
350
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928975
53475
53475
1500
350
¥
14,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。