タテヤマアドバンス
一体型什器エンドネットセット(STA50・40兼用)
STAシリーズ専用のエンドネットです。
50ピッチのネットですので通常のネットフックがご利用頂けます。
セット内容
取付金具付ネット×1
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KZ、KSシリーズには取付られません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法W(mm)
メーカー商品コード
呼び寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58928984
53464
600
53464
1350
¥
17,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58928993
53465
600
53465
1500
¥
19,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929002
53466
750
53466
1350
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929018
53467
750
53467
1500
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。