タテヤマアドバンス
一体型什器プラパネルセット(STA50・40兼用)
オープンタイプをパネルタイプへ変更できます。
セット内容
上レール×1・下レール×1・側レール×2・プラパネル×1
材質
レール:アルミ、プラパネル:ポリプロピレン
色
ホワイト
呼び寸法W(mm)
900
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時には電動ドライバーが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58929027
S53550
S53550
1350
¥
6,590
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929036
S53551
S53551
1500
¥
7,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。