曜日別特売

スチール可変棚板セット(KZ・KS兼用)

スチール可変棚板セット(KZ・KS兼用) - タテヤマアドバンススチール可変棚板セット(KZ・KS兼用) - タテヤマアドバンス

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で4段階(0°・15°・30°・45°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。

耐荷重(kg)60セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2材質/仕上棚板:スチール/焼付塗装 ブラケット:スチール製クロムメッキホワイト内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
実寸
呼び寸法D(mm)
メーカー商品コード
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58929824S81735D305mm300S81735600
5,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929833S81736D355mm350S81736600
6,360
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929842S81737D405mm400S81737600
7,430
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929858S81738D455mm450S81738600
8,130
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929876S81745D305mm300S81745900
5,910
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929885S81746D355mm350S81746900
6,810
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929894S81747D405mm400S81747900
8,010
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929903S81748D455mm450S81748900
8,550
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929928S81750D305mm300S817501200
7,070
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929937S81751D355mm350S817511200
8,030
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929946S81752D405mm400S817521200
9,240
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929955S81753D455mm450S817531200
10,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929815S81734D255mm250S81734600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929867S81744D255mm250S81744900
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58929912S81749D255mm250S817491200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする