タテヤマアドバンス
スチール薄棚セット(KZ・KS兼用)
(1件のレビュー)
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色
ホワイト
セット内容
棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上
棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
50(1200サイズは30)
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※PR直付柱には取付できません。
※ワイヤー仕切(ワンタッチャー)、前面ネット、PETプライスレールなどは取付できません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法W(mm)
呼び寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58930348
S62233
600
200
¥
3,560
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930357
S62234
600
250
¥
3,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930366
S62235
600
300
¥
4,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930375
S62236
600
350
¥
4,460
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930384
S62237
600
400
¥
5,190
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930393
S62340
900
150
¥
3,770
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930402
S62243
900
200
¥
3,770
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930418
S62244
900
250
¥
3,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930427
S62245
900
300
¥
4,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930436
S62246
900
350
¥
4,910
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930445
S62247
900
400
¥
5,780
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930454
S62248
1200
200
¥
4,430
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930463
S62249
1200
250
¥
4,570
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930472
S62250
1200
300
¥
5,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930488
S62251
1200
350
¥
6,130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58930497
S62252
1200
400
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。