曜日別特売

ワイヤーバスケットセット(傾斜)

ワイヤーバスケットセット(傾斜) - タテヤマアドバンスワイヤーバスケットセット(傾斜) - タテヤマアドバンス

深さ120mmのバスケットです。
可変ブラケットを使用しているので4段階(0°、15°、 30°、45°)に傾斜陳列できます。

材質/仕上バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※付属の仕切は両サイド用です。中仕切は別途ご購入下さい。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー商品コード
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58931836N)ワイヤーバスケット傾斜セット 900×300S67111300900
12,700
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931845N)ワイヤーバスケット傾斜セット 900×350S67112350900
13,400
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931854N)ワイヤーバスケット傾斜セット 900×400S67113400900
14,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931863N)ワイヤーバスケット傾斜セット 900×450S67114450900
14,900
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931872N)ワイヤーバスケット傾斜セット 1200×300S671153001200
14,900
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931888N)ワイヤーバスケット傾斜セット 1200×350S671163501200
15,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931897N)ワイヤーバスケット傾斜セット 1200×400S671174001200
16,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58931906N)ワイヤーバスケット傾斜セット 1200×450S671184501200
17,200
9,988
10,987(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする