曜日別特売

角バーセット

角バーセット - タテヤマアドバンス角バーセット - タテヤマアドバンス角バーセット - タテヤマアドバンス角バーセット - タテヤマアドバンス角バーセット - タテヤマアドバンス
(6件のレビュー)

14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。

セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※差し込み時に入りにくい場合(堅い場合)はハンマーなどで叩いて差し込みして下さい。
全30種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58932107S6083960035S60839
2,030
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932116S6084060050S60840
2,390
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932125S60841600100S60841
2,920
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932134S60842600150S60842
3,490
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932143S60843600200S60843
3,910
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932152S60844600250S60844
4,570
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932168S60845600300S60845
4,670
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932177S60846600350S60846
5,460
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932186S60847600400S60847
6,220
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932195S60848600450S60848
6,730
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932204S6087490035S60874
2,270
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932213S6087590050S60875
2,790
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932222S60876900100S60876
3,360
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932238S60877900150S60877
3,690
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932247S60878900200S60878
4,110
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932256S60879900250S60879
4,330
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932265S60880900300S60880
4,510
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932274S60881900350S60881
5,710
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932283S60882900400S60882
6,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932292S60883900450S60883
6,980
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932308S60884120035S60884
2,790
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932317S60885120050S60885
3,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932326S608861200100S60886
4,020
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932335S608871200150S60887
4,230
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932344S608881200200S60888
4,620
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932353S608891200250S60889
4,840
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932362S608901200300S60890
5,040
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932378S608911200350S60891
6,130
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932387S608921200400S60892
6,890
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58932396S608931200450S60893
7,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58932168
2022-08-14
用途: 小物の整理整頓に役立ってます。
高瀬商会卸売・小売業

角バー用のフックと併用して、陳列棚のようにして使っています。
タテヤマアドバンスの什器商品を、もっと沢山扱ってほしいです。
例えば、KS柱や関連商品をパーツごとでの販売など。

対象商品 : 58932204
2022-09-05
用途: 店舗の商品ディスプレイ用に
クライムワークスサービス業

意外と重量のあるものを展示するのに使用していますが、しっかりしていて良いです。ただ、メーカー直送品のために入荷が遅いのが難点(そのため★1つ減)。日程に余裕をもったオーダーがオススメです。

2019-10-15
用途: 店舗
株式会社セグチサービス業

使いやすくて良かった!次回も宜しくお願います。
出来たら在庫を持って欲しいです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 58932256
2018-11-19
用途: 店舗什器設営用
製造業

コクヨからタテヤマに取扱いが変わってしまい、供給に不安があったが従来通りで安心した。

対象商品 : 58932204
2018-11-09
用途: 子供の洋服掛にしてます。
製造業

頑丈、シンプルでとても使いやすいです。
見た目もオシャレです。

対象商品 : 58932213
2018-04-23
用途: 注文から出荷まで一週間かかるようでは用事になりません。注文時に納期を知らせてもらえたらこんな事にはなりませんが。残念です。
株式会社林釣漁具製作所

寸法等の細かな表示に情報不足の感あります。来てみないと分からない怖さがあり、到着まで不安です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする