タテヤマアドバンス
スチール製カウンター700(チェッカー台・棚板タイプ)
スーパーやドラッグストアで多く見かけるスルータイプのチェッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
可動棚板1枚付き
呼び寸法D(mm)
450
呼び寸法H(mm)
700
色
ホワイト
材質/仕上
天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
100(天板部)
内容量
1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58935117
LGRG-90A
900
¥
57,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58935126
LGRG-120A
1200
¥
66,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58935135
LGRG-150A
1485
¥
79,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58935144
LGRG-180A
1785
¥
86,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。