タテヤマアドバンス
前面棚セット(TLG90・85兼用)
お客様の鞄などの手荷物置き台として非常便利な前面棚です。
呼び寸法D(mm)
185
色
ホワイト
材質
天板:木/化粧板仕上 ブラケット部:スチール/焼付塗装仕上
耐荷重(kg)
20
内容量
1セット
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時には電動ドライバーが必要です。
※隣にカウンターを設置した場合には取付できない可能性があります。
※現地でΦ4の穴あけ加工が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58935406
LG前面棚セット 600
600
¥
27,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58935415
LG前面棚セット 900
900
¥
31,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58935424
LG前面棚セット 1200
1200
¥
34,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。