2段平台

2段平台 - タテヤマアドバンス2段平台 - タテヤマアドバンス

2段ワゴンの定番シリーズで上下の展示や下部は補充スペースとして耐荷重を下げることなく商品の見えやすさや出し入れも容易にできる大きな開口を確保できる画期的なワゴンです。
ペットボトルの飲料類や酒類などの重量用の山積展示もできる商品です。

セット内容前面枠×2 側面ビーム×4 天板(床板)×2 上ランカン(オス)×2 上ランカン(メス)×2 下ランカン(オス)×2 下ランカン(メス)×2材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキホワイト耐荷重(kg)アジャスター仕様:500/キャスター仕様:350(但し一段あたり300以内)呼び寸法H(mm)750内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
※ランカンにはオス・メスあります。
※上下でのランカン高さは違います。
全7種類を絞り込む
呼び寸法D(mm)
呼び寸法W(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法D(mm)
メーカー商品コード
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935537FG2段平台 900×750×750750S68501900
82,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935546FG2段平台 900×900×750900S68502900
89,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935564FG2段平台 1200×900×750900S685041200
104,900
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935573FG2段平台 1200×1200×7501200S685051200
122,100
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935555FG2段平台 1200×750×750750S685031200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935582FG2段平台 1500×750×750750S685061500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935598FG2段平台 1500×900×750900S685071500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする