FBワゴン・キャスター付

FBワゴン・キャスター付 - タテヤマアドバンスFBワゴン・キャスター付 - タテヤマアドバンス

オープンタイプキャスター付き。
特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。
様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。

材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキ 支柱:アルミ/電解着色ホワイト耐荷重(kg)100呼び寸法H(mm)900内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
呼び寸法D(mm)
メーカー商品コード
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935738(N)FB6060C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2600S40386600
52,300
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935747(N)FB7560C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2600S40387750
48,800
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935756(N)FB7575C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2750S40388750
53,200
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935765(N)FB9060C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2600S40389900
50,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935774(N)FB9075C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2750S40390900
54,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935783(N)FB9090C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2900S40391900
56,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935792(N)FB1260C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2600S403921200
63,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935808(N)FB1275C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2750S403931200
60,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935817(N)FB1290C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2900S403941200
62,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935826(N)FB1212C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×21200S403951200
79,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935835(N)FB1560C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2600S403961500
68,200
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935844(N)FB1575C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2750S403971500
75,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935853(N)FB1590C天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 ランカン(オス)×2 ランカン(メス)×2 キャスター×2 キャスター(ストッパー付)×2900S403981500
69,300
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする