上置台セット

上置台セット - タテヤマアドバンス上置台セット - タテヤマアドバンス

ワゴンや平台・ステージの上に載せて陳列にアクセントをつけるときに最適です。

耐荷重(kg)30セット内容天板×1 アーム×1 スタンド×2 ツマミ×2材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト呼び寸法D(mm)450内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
※水平を保持できるように調整して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935862WUH上置き台セット 450×450S41228450
27,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935887WUH上置き台セット 750×450S41230750
29,700
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935896WUH上置き台セット 900×450S41231900
31,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935878WUH上置き台セット 600×450S41229600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする