FBスチールステージセット・H160

FBスチールステージセット・H160 - タテヤマアドバンスFBスチールステージセット・H160 - タテヤマアドバンス
(1件のレビュー)

エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。

ホワイト材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4呼び寸法H(mm)160内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※耐荷重を事前に確認下さい。
※200kgを超えるものは重量ステージをご使用下さい。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
全13種類を絞り込む
呼び寸法W(mm)
呼び寸法D(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
メーカー商品コード
耐荷重(kg)
呼び寸法W(mm)
呼び寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58935932(N)FBSS7545SS44943300750450
21,400
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935948(N)FBSS7560SS44944300750600
21,900
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935957(N)FBSS7575SS44945300750750
23,400
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935966(N)FBSS9045SS44946300900450
23,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935975(N)FBSS9060SS44947300900600
24,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935984(N)FBSS9075SS44948300900750
24,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58935993(N)FBSS9090SS44949200900900
24,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936002(N)FBSS1260SS449502001200600
28,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936018(N)FBSS1275SS449512001200750
31,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936027(N)FBSS1290SS449522001200900
32,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936036(N)FBSS1560SS449532001500600
31,500
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936045(N)FBSS1575SS449542001500750
34,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936054(N)FBSS1590SS449552001500900
36,200
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58935975
2021-12-16
用途: 展示台として
その他業種

展示台として使用しています。
見栄えもよく、ネットで簡単にかえるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする