FBスチールステージセット・H300

FBスチールステージセット・H300 - タテヤマアドバンスFBスチールステージセット・H300 - タテヤマアドバンス

エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。

呼び寸法H(mm)300セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色ホワイト内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※耐荷重を事前に確認下さい。
※200kgを超えるものは重量ステージをご使用下さい。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
全13種類を絞り込む
呼び寸法W(mm)
呼び寸法D(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
メーカー商品コード
呼び寸法W(mm)
呼び寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58936063(N)FBSS7545M300S44956750450
28,800
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936072(N)FBSS7560M300S44957750600
29,500
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936088(N)FBSS7575M300S44958750750
31,500
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936097(N)FBSS9045M300S44959900450
32,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936106(N)FBSS9060M300S44960900600
32,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936115(N)FBSS9075M300S44961900750
32,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936124(N)FBSS9090M200S44962900900
33,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936133(N)FBSS1260M200S449631200600
36,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936142(N)FBSS1275M200S449641200750
40,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936158(N)FBSS1290M200S449651200900
42,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936167(N)FBSS1560M200S449661500600
42,000
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936176(N)FBSS1575M200S449671500750
46,200
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936185(N)FBSS1590M200S449681500900
49,500
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする