FBスチールステージセット・H450

FBスチールステージセット・H450 - タテヤマアドバンスFBスチールステージセット・H450 - タテヤマアドバンス

エンドでの特価品の山積み陳列などに最適なステージです。

セット内容天板×1 柱×4 腰板(短)×2 腰板(長)×2 ステージ補強×1 補強アングル×4材質/仕上天板・側板:スチール/焼付塗装 支柱:アルミ/電解着色ホワイト呼び寸法H(mm)450内容量1台
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※耐荷重を事前に確認下さい。
※200kgを超えるものは重量ステージをご使用下さい。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
呼び寸法D(mm)
メーカー商品コード
呼び寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58936194(N)FBSS7545H300450S44969750
34,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936203(N)FBSS7560H300600S44970750
34,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936212(N)FBSS7575H300750S44971750
37,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936228(N)FBSS9045H300450S44972900
37,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936237(N)FBSS9060H300600S44973900
38,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936246(N)FBSS9075H300750S44974900
38,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936255(N)FBSS9090H200900S44975900
39,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936264(N)FBSS1260H200600S449761200
46,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936273(N)FBSS1275H200750S449771200
48,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936282(N)FBSS1290H200900S449781200
52,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936298(N)FBSS1560H200600S449791500
48,800
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936307(N)FBSS1575H200750S449801500
53,000
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58936316(N)FBSS1590H200900S449811500
54,300
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする