節水クリシャワー

節水クリシャワー - クリタック
(2件のレビュー)

シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。
節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。
節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調整できます。
節水ユニット無しで約30%、節水ユニット有りで約60%の節水効果があります。

適合泡沫水栓(キャップ付外ネジ式水栓でネジ部口径22mmピッチ1.25のみ)、丸型で先端にふくらみのある口径16mmの水栓材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製内ネジ式泡沫水栓には取付不可です。
※丸型で先端にふくらみのない水栓、角型・特殊なデザイン・泡沫キャップ付角ネジ型の水栓、ヤンマー・モーエン・グローエ(ネジピッチ1.0)社製等の泡沫水栓、グローエ・KVK社製で内ネジ式泡沫水栓、丸型で先端にふくらみのある口径17.5・19mmの水栓には付属のアタッチメントでは取り付できない。(別売りリングで取り付可能)
※60度以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59203402
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5920340221043227SFSU-3096‐ 節水クリシャワー+ クリタック 21043227節水クリシャワー+クリタック1個
1,098
税込1,208
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59203402
2022-09-10
用途: シンク蛇口への取り付け

以前の同様な製品のストレート口部分が11年で劣化して脱落したため、付け替えの為に購入。
取り付けは容易(蛇口ネジこみ)。 節水コマを併用してますが、節水してる感が薄いので、これで節水なら有難い。以前の物は本体を回転させてシャワー/直の切り替えだったが、この製品はスイッチ状で使いやすい。 ただ、以前の物に比べてシャワー(常用)の音が若干うるさめ。

対象商品 : 59203402
2019-08-26
用途: 皿洗い
その他業種

高さが低いので洗い物が容易。
切替レバーが固く片手で本体を持たないと切替えしずらい。
もう少し軽く操作できたらまた買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする