シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。 節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調整できます。 節水ユニット無しで約30%、節水ユニット有りで約60%の節水効果があります。
以前の同様な製品のストレート口部分が11年で劣化して脱落したため、付け替えの為に購入。取り付けは容易(蛇口ネジこみ)。 節水コマを併用してますが、節水してる感が薄いので、これで節水なら有難い。以前の物は本体を回転させてシャワー/直の切り替えだったが、この製品はスイッチ状で使いやすい。 ただ、以前の物に比べてシャワー(常用)の音が若干うるさめ。
高さが低いので洗い物が容易。切替レバーが固く片手で本体を持たないと切替えしずらい。もう少し軽く操作できたらまた買おうと思います。