曜日別特売

プチ真空パック フードメイト

プチ真空パック フードメイト - 東明テックプチ真空パック フードメイト - 東明テック
(1件のレビュー)

美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。
コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。
操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。
パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。

消費電力(W)約60材質PMMA質量(kg)約0.6電源コード(m)約1.2使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)シール可能幅(mm)(最大)約295外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5吸引力(Hg)(最大)約360mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59206568TSP-280S
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59206568
2018-12-17
用途: 長期保存に

収穫物が多い時に小分けして冷凍保存する時に
真空状態で保存ができて大満足しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする