曜日別特売

家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX

家庭用食品乾燥機 プチマレンギDX - 東明テック

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。
アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。
ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。

仕様トレー:6段+アシストトレー2セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(kg)約6.1使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)処理能力約6kg温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59206577TTM-440N
38,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする